DSL-3962YBE スポットライト DAIKO(大光電機) 65944944

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944944 品番DSL-3962YBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質鋼板・アルミ 黒塗装 質量(kg)0.6 角度(°)首振外向のみ90・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 寸法(mm)幅90×高135×出150 タイプフランジタイプ 定格電圧(V)AC100 光源寿命30000時間 容量(VA)8 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLED 5.6W(E11)DECO-S50・中角形 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)340 調光率(%)20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする