DSL-4387YW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945136

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)860 注文コード65945136 品番DSL-4387YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16 材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート 白、アクリル 乳白(一部マット) 質量(kg)0.8 角度(°)首振外向のみ90・回転360 幅(mm)190 高さ(mm)105 タイプフランジタイプ 奥行(mm)160 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)26 光束(Lm)860 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯80W×2灯相当 適合ランプLED 8W×2灯 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする