ロングマシンリーマー LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)14 全長L(mm)250 刃長l(mm)160 注文コード65945138 品番LMR 14X160X250
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は直径D・全長L・刃長lなど229種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長L(mm)250 表面処理ノンコート MTNo.1 刃長l(mm)160 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1 直径D(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする