DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
710
注文コード
65945172
品番
DSL-4459YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
アルミダイカスト・鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.8
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
73
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
13
光束(Lm)
710
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945172
DSL-4459YW
63738405
DSL-4459YW
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました