DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
680
注文コード
65945513
品番
DSL-4780YB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ポリカーボネート 黒、アクリル 透明
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
78
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
13
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。