DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
1360
注文コード
65945556
品番
DSL-4782YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
アルミダイカスト 白塗装 、ポリカーボネート 白、アクリル 透明
質量(kg)
0.8
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
95
幅(mm)
190
高さ(mm)
74
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
26
光束(Lm)
1360
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W×2灯相当
適合ランプ
LED 8W×2灯
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945556
DSL-4782YW
63738484
DSL-4782YW
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました