スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)980 注文コード65945775 品番DSL-4902YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.5 材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート アルミ蒸着 質量(kg)0.5 角度(°)首振90・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 長さ(mm)135 直径(Φmm)60 高さ(mm)64 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)25 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさ12Vダイクロハロゲン85W相当 適合ランプLED 14.5W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65945775 DSL-4902YW 63738247 DSL-4902YWG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 1台 10,900 税込11,990 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする