DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
640
注文コード
65945827
品番
DSL-CD202W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
0.6
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調色機能付(5000K〜2700K)、調光機能付(5%〜100%)、専用コントローラー別売(DP-CD01)
長さ(mm)
138
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
73
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
容量(VA)
10
光束(Lm)
640
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9W
注意
※専用調光器(DP-CD01)以外使用できません。※シーンコントローラーは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945827
DSL-CD202W
63720704
DSL-CD202W
スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,900
税込
¥
13,090
注文コードが変更になりました