和風スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65946003 品番DST-38723Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質鋼板 黒塗装、木製 ダークオーク色塗装、布 ライトブラウン 質量(kg)1.2 容量(VA)13 仕様中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(黒)、差込プラグ付 直径(Φmm)140 高さ(mm)630 電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 光束(Lm)400 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする