DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
和風スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946098
品番
DST-38844Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 黒塗装、和紙入アクリル(突き板入)
質量(kg)
1.3
容量(VA)
7
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(黒)、差込プラグ付
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
820
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
320
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65946098
DST-38844Y
63720083
DST-38844Y
スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風
DAIKO(大光電機)
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました