大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
ロングマシンリーマー LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径D(Φmm)
25.5
全長L(mm)
500
刃長l(mm)
350
注文コード
65946206
品番
LMR 25.5X350X500
参考基準価格(税別)
¥169,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
直径D・全長L・刃長l
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
500
表面処理
ノンコート
MT
No.3
刃長l(mm)
350
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1.5
直径D(Φmm)
25.5