DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
和風スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946238
品番
DST-40070Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼棒 黒塗装、和紙
質量(kg)
0.3
容量(VA)
9
仕様
プルスイッチ付(点滅)、コード2m付(黒)、差込プラグ付
長さ(mm)
220
幅(mm)
220
高さ(mm)
520
電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
400
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可