ロングマシンリーマー LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)32 全長L(mm)500 刃長l(mm)350 注文コード65946486 品番LMR 32X350X500
参考基準価格(税別)¥214,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は直径D・全長L・刃長lなど229種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数10 全長L(mm)500 表面処理ノンコート MTNo.3 刃長l(mm)350 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1.5 直径D(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする