大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
ロングマシンリーマー LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径D(Φmm)
35
全長L(mm)
450
刃長l(mm)
300
注文コード
65946590
品番
LMR 35X300X450
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
直径D・全長L・刃長l
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
450
表面処理
ノンコート
MT
No.4
刃長l(mm)
300
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
2
直径D(Φmm)
35