消費電力(W)43
定格電圧(V)AC100
材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)3.7
仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)1513
幅(mm)100
高さ(mm)40
タイプ色温度切替タイプ
色温度(K)5000・2700
光源色昼白色・電球色
容量(VA)49
連結数最大13台まで
光束(Lm)2600
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 43W
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100