千鳥刃サイドカッター SSC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)25.4 刃幅(mm)8 注文コード65947405 品番SSC 100X8X25.4
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は外径・穴径・刃幅など309種類から選べます 他の種類を見る

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数18 穴径(Φmm)25.4 刃長(mm)サイド刃:14 ボス径(Φmm)42 外径(Φmm)100 表面処理ノンコート 刃幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする