DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65949765
品番
DWP-37181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し
質量(kg)
1.5
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯100W相当
幅(mm)
110
高さ(mm)
115
奥行(mm)
110
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
420
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65949765
DWP-37181
63712636
DWP-37181
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました