モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
調光の可否
否
注文コード
65950754
品番
DWP-38502Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
ランプ
LED内蔵
材質
アルミダイカスト・鋼板・ステンレス 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.5
付属品
キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
長さ(mm)
240
幅(mm)
55
高さ(mm)
195
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
容量(VA)
11
光束(Lm)
100
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 6W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65950754
DWP-38502Y
63710913
DWP-38502Y
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました
スポットライト の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スポットライト
東芝ライテック
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
スポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
LEDダクト用スポットライト
東京メタル
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)
税込
¥
21,978
¥
19,980
バスケットへ
LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)
税込
¥
21,978
¥
19,980
バスケットへ
LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
LED 高演色 スポットライト 中角 3500K 白 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 中角 3500K 白 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 中角 3500K 黒 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 中角 3500K 黒 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 広角 3500K 白 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 広角 3500K 白 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 広角 3500K 黒 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 広角 3500K 黒 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 狭角 3500K 白 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 狭角 3500K 白 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 狭角 3500K 黒 位相
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
LED 高演色 スポットライト 狭角 3500K 黒 個別調光
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
住宅・店舗照明
スポットライト
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
65923052
2021-05-18
用途:
店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業
簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります
キッチンライト
ダウンライト
スポットライト
ブラケットライト
シャンデリア
ポーチライト
アプローチライト
スタンドライト
シーリングライト
ペンダントライト
ポールライト
間接照明器具
浴室灯
棚下照明
住宅・店舗用照明器具アクセサリ
仮設装飾用ライト
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品