消費電力(W)6.8
材質プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)0.8
容量(VA)14
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)120
高さ(mm)330
奥行(mm)65
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ウォームシルバー
光束(Lm)300
適合ランプLED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光の可否否