消費電力(W)5.4
材質プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)0.8
容量(VA)9
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)130
高さ(mm)150
奥行(mm)170
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)白
光束(Lm)130
適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)82
調光の可否否