消費電力(W)5.4
材質プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白
質量(kg)1.4
容量(VA)9
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)130
高さ(mm)150
奥行(mm)135
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ウォームシルバー
光束(Lm)220
適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)82
調光の可否否