LZP-90737YT 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65954114

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65954114 品番LZP-90737YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 材質プラスチック 黒、ガラス 透明 質量(kg)0.5 容量(VA)11 仕様ロータリースイッチ付(点滅) 直径(Φmm)220 高さ(mm)160 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954114 LZP-90737YT 63731387 LZP-90737YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする