DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65954324
品番
LZP-91187YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
201
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
楮和紙
質量(kg)
0.3
容量(VA)
7
仕様
上下面開放、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
400
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
330
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65954324
LZP-91187YT
63733024
LZP-91187YT
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,900
税込
¥
16,390
注文コードが変更になりました