YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 机上整理・収納用品
YAMAZEN(山善)の その他卓上商品
縦横自在ミニボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65955137
品番
CMB-3A(DBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タテでもヨコでも収納できるボックス。
デスク上でCDや文庫本の収納に最適。
完成品でお届け。
用途
デスク上の文庫本、CDラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
3
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×56、オープン部内寸:16×14×16
収納の目安
CD:最大45枚、文庫本収納目安:最大36冊