ランドリーバスケット 2段 キャスター付き

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65955155 品番 RLB-2C(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

狭いランドリースペースにピッタリのカゴ付ランドリーラック。
洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。
カゴは取り外し可能で持ち運びにも便利。
カゴはスタッキング可能。
移動に便利なキャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×40×107 用途ランドリーラック、ワイヤーバスケット、ランドリーボックス、脱衣かご、洗濯物入れとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 組立時間約20〜30分 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)カゴ:250×360
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※カゴ内寸の直径は底部です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955146
2020-09-09
用途:
風呂場
農・林・水産業

組み立ては簡単。持ち手がついているので、かごのまま、洗濯機まで持って行き、洗濯ができたのをまたかごに入れて竿まで干しに行けるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする