曜日別特売
3.2×10m グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿 65955654

グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード65955654品番3.2×10m
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。
ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。
また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。

用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)10太さ(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955663
2023-01-21
用途: 草取り
その他業種

とても使いやすく 値段と比較しお買い得です。品質もとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする