画像準備中

キング ムッシュ 消臭ミシン糸 80/5000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65955706 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

やわらかな風合いはナイロン特有のものです。肌ざわりもよく、ソフトに縫い上がります。
本縫いステッチはもちろん、環縫い、偏平縫いにも使用できます。ストレッチ素材にも対応可能です。
不快な臭いは香りでごまかすものではありません。消臭ミシン糸ムッシュは、アンモニア(汗・尿などの分解物)などの悪臭を化学的に吸着して中和することで消臭します。
繰り返される洗濯にも消臭効果はおとろえずに、持続します。
悪臭成分の吸収量が多く、消臭性能に優れています。また、洗濯し乾燥させることによって、消臭機能が回復します。

番手80 長さ(m)5000 材質100%ナイロン66スパン 伸度(%)25 構成50s/1×2 色番 繊度(dtex)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする