※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

C168 サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000 ミヤマ(三山) 65955767 C168 サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000 ミヤマ(三山) 65955767 C168 サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000 ミヤマ(三山) 65955767

サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65955767 品番 C168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。
洗濯耐久性に優れます。後加工の場合は洗濯後、性能が劣化していきます。
冬場の乾燥時も性能が劣化しません。後加工の場合は親水性ポリマーの使用が多く、湿度依存性が高いため、乾燥時は性能が発揮できません。
安全で緩やかな放電。コロナ放電は緩やかに空気中に放電するため、金属系導電糸に比べ安全です。

番手60 長さ(m)5000 用途衣服のまとまりつき、脱衣時のパチパチを軽減。 色番C168
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする