※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

W280 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955907 W280 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955907 W280 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955907

ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65955907 品番 W280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。

長さ(m)8000 規格266T 色番W280 捲量(g)200
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする