強力な奴

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65956004 品番 668777
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

石に強い斜埋込型で耐久性が優れている!
チップを保護するコブ付きで更に耐久性がアップ!
メッシュ仕様で従来品(メーカー社)より約20%軽い!

外径(Φmm)255 刃数(p)40 用途一般草刈。石の多い場所での作業に最適。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65956004
2020-10-14
用途:
草刈り
有限会社キタイ 様

以前は2まい1千円ちょっとするくらいのものを買って、ちょくちょく交換していたが、結果的には、こちらが割安感があり長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする