外丸フライス VEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃数12 外径(Φmm)75 注文コード65957537 品番VEX 75XR2X25.4
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃数・外径など95種類から選べます 他の種類を見る

外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 RR2 刃数12 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)75 表面処理ノンコート 刃幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする