※100V仕様

135 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所 65960527 135 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所 65960527 135 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所 65960527 135 融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所 65960527

融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65960527 品番 135
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
丸めて収納可能。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。
6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500 厚さ(mm)9 電圧(V)100 用途玄関/通路用 質量(kg)34 タイプ玄関/通路用 出力(W)750 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※玄関/通路用は連結できません。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする