曜日別特売
WAC 150X30X31.75X60° ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール 65961466

ダブルアンギュラーカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65961466品番WAC 150X30X31.75X60°
参考基準価格(税別)¥235,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)31.75角度(°)60外径(Φmm)150表面処理ノンコート刃幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする