大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの ボアタイプ
内丸フライス CAVE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数
12
外径(Φmm)
75
注文コード
65961990
品番
CAVE 75XR0.8X25.4
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・外径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
12
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
8