曜日別特売
MH2067 ホルツ カーペイント (パール 下塗り) 武蔵ホルト 65963677

ホルツ カーペイント (パール 下塗り)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(180mL)
適合カラーNoKH6
KH6
049
051
046
WK1
QN0
W16
042
062
064
065
070
QT1
QX1
NH624P
NH636P
W75
W13
Z7T
057
37J
内容量1本(180mL)注文コード65963677品番MH2067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

ホワイト寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNoKH6危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65964526
2026-03-19
用途: 自動車ホイール塗装
前田興業株式会社サービス業

自動車のホイールがガリにより傷がついてしまったため、自ら修繕しました。仕上げ前の塗装には、本製品を使い、十分な品質が出来上がっています。

対象商品 : 65965235
2022-03-08
用途: 小傷の補修

当方の近くのホームセンターでは欠品のことが多く、若干日にちは要しますがモノタロウさんで入手することが出来、助かります。

対象商品 : 65966714
2019-08-12
用途: ギターの塗装に
医療・福祉・介護関連業

スリーコートのパールになるのですが
下塗りとしては満足な感じです。

対象商品 : 65965226
2018-05-16
用途: 三菱レグナムVR-4 TYPEーSのギャラクシーホワイト(P)の補修塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

私の愛車は1999年9月に購入したもので19年目になっております。この様に古い車の補修塗装が出来る下塗り色のペイントは市内の自動車部品店やホームセンター店でもみつけることは出来ませんでしたが、モノタロウさんにはありましたので容易に入手出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする