半月ピンゲートリーマ HPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径(Φmm)2 先端角(°)30 刃長l(mm)35 注文コード65963794 品番HPGR 30°X2X3°X35
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は先端径・先端角・刃長lなど72種類から選べます 他の種類を見る

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質HAP 先端角(°)30 全長L(mm)100 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート 刃長l(mm)35 ねじれ角(°)0 太径D2(Φmm)3.834 先端径(Φmm)2 両角(°)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする