大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.5
全長(mm)
60
柄径(Φmm)
6
注文コード
65964379
品番
MCRC R0.75
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・柄径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
2
全長(mm)
60
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3.5
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
6.3