大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
スロッチングエンドミル SLE-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
50
注文コード
65967949
品番
SLE-S 50Xd32
参考基準価格(税別)
¥117,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
155
刃長(mm)
75
外径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
柄
32