- 大谷ミニ玉手灯篭 昭光物産 65968647

大谷ミニ玉手灯篭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65968647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大谷灯篭は、栃木県宇都宮市北西部から採掘される「大谷石」からできています。
「大谷石」は、軽石凝灰岩の一種で石質が軟らかく、耐火性に優れています。

用途和風庭園に 材質大谷石 質量(kg)2.2 タイプ5寸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
注意
※天然石のため、サイズや形に多少のばらつきがあります。成形品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする