アネロイド血圧計U

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65970023 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

カラーが豊富で人気があります。
カフと同色、同素材の収納ケース付です。
小型で携帯に便利です。
測定部位は上腕です。
病院では医師及び看護師がご使用になります。

測定部位上腕式 材質ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)(カフ)140×540 質量(g)本体50/専用ケース80 ティール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000070 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-07
用途:
血圧の測定
その他業種

専用ケース袋が付いて使いやすく、持ち運びも楽です。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする