曜日別特売
- アネロイド血圧計Ⅱ ティティメディカル 65970048

アネロイド血圧計Ⅱ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ハートスター
内容量1個注文コード65970048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カラーが豊富で人気があります。
カフと同色、同素材の収納ケース付です。
小型で携帯に便利です。
測定部位は上腕です。
病院では医師及び看護師がご使用になります。

測定部位上腕式材質ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト寸法(mm)(カフ)140×540質量(g)本体50/専用ケース80ハートスター医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000070医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-07
用途: 血圧の測定
その他業種

専用ケース袋が付いて使いやすく、持ち運びも楽です。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする