ティティメディカル
ティティメディカルの 鋼製小物
ティティメディカルの 本体 鉗子
カラー止血鉗子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65970434
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
交差する支点により対象物を挟み込み、ロック部に咬みつかせることにより、挟み込みを維持させる。
丈夫で軽くて使いやすいカラフル鉗子ストッパー付き。再使用可能。
用途
医療現場で
全長(mm)
143
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
約36
色(柄)
フラワーブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器