曜日別特売
3022081 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 65971088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3022081 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 65971088
3022081 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 65971088
3022081 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 65971088
3022081 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 65971088

1液水性デクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
赤さび色
内容量1缶(16kg)注文コード65971088品番3022081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。

用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板赤さび色適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆
関連資料:※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書:(0.02MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする