オーデノータック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 65971124 品番 3003542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手の触れるところに適した水性内部用塗料です。皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。

用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所) タイプ3分つや有り 主な用途木、鉄 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ 適合下塗り1液水性デクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする