DVRP-UT8LWA USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LA I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65971526

USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65971526 品番DVRP-UT8LWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「DVRP-UT8LAシリーズ」は、USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。
Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです。
Cアダプター不要のバスパワー対応なので、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。
また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。
本商品には9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。 また、重さもわずか約270gと軽量化。
薄型のノートパソコンやMacBook Airとの持ち運び、収納に場所をとりません。
本商品はUSB 3.0対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能。
また、パソコンとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています。
DVD/CDドライブの付いていない薄型のノートパソコンなどに接続することで、DVDやCDメディアに収録されているソフトウェアのインストールが可能になります。
また、リカバリーディスクを使って再セットアップを行うブート機能対応により、お使いのパソコンを工場出荷時の状態に戻すこと(リカバリー)ができます。
米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応しています。
DVD書き込み、CD書き込みに書き込みエラー防止機能を搭載しています。
著作権保護機能としてCPRMに対応しています。

対応データライティングソフト:ソースネクスト社製「B’s Recorder 13」、ハイレゾ対応サウンドプレーヤーソフト:デジオン社製「CurioSound for I-O DATA」 動作環境対応CPU:Pentium4 2GHz以上、メモリー:1GB以上、ハードディスク:空き容量 1GB以上(Windowsの動作環境。イメージファイル作成時に最大8.5GBの空き容量が必要です) 付属品USBケーブル(A-MicroB USB 3.0/約50cm)、取扱説明書 パールホワイト 質量(g)約270 タイプ外付ポータブル 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)定格電圧DC5(USBポートまたは別売ACアダプターより電源供給) 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、OS X 10.6〜10.11、macOS 10.12 コネクタ形状USB 3.0 Micro B 対応機種USB 3.0/2.0 ポートStandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×146×14.6(突起部分を除く) 機能書き込みエラー 防止機能:DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 インターフェースUSB 3.0/USB 2.0 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 対応メディアM-DISC、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM、CD-R、CD-RW、CD-ROM 設置方式水平のみ(垂直不可) 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 ディスクローディング方式トレイタイプ
注意
※ 本商品にACアダプターは添付しておりません。バスパワーで動作しないパソコンでの使用時には、別売のACアダプター「USB-ACADP5」を別途ご用意ください(「USB-ACADP5」に付属の給電プラグはご利用いただけませんので、ACアダプターを直接本商品に接続してください。)(「USB-ACADP5」に付属の給電プラグはご利用いただけませんので、ACアダプターを直接本商品に接続してください。)
※ Windowsの場合、それぞれ最新のService Packを適用してください。
※ ダウンロードソフトウェアは、Windowsにのみ対応しております。
※CPRMの読み込み/書き込みを行うには、別途ソフトウェアが必要です。
※CPRM対応の書き込みを行うには、CPRM対応のメディアが必要です。
※ソフトウェアはダウンロードにて提供しております。
※ソフトウェアのダウンロード時には、ブロードバンド環境のインターネット接続環境およびIOPortalへのユーザー登録が必要です。
※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。
※DVD-RAMでカートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。
※DVD-RAMで2.6GB/面のメディアには対応しておりません。
※DVD-RAMで2倍速以下のメディアは、読み込みのみ対応しております。
※DVD-RAMでmacOS、OS Xの場合、書き込みは非対応です。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65971526
2018-08-16
用途:
データバックアップ

工場データバックアップに使用、安価で手配から配送まで早いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする