曜日別特売
DA-DP/18M DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65971727

DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65971727品番DA-DP/18M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。
ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。
1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。
以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。
芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。

ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする