大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの メタルソー
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
31.75
注文コード
65974179
品番
S-SMS 200X3X31.75
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質
SKH51
刃数
94
穴径(Φmm)
31.75
刃長(mm)
サイド刃:23
ボス径(Φmm)
80
外径(Φmm)
200
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3