PリムーバブルA型マジカルボード 木目柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65975254 品番24495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
屋外使用可能です。

表示寸法(mm)390×730 適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク 種別両面 材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール 外寸法(mm)450×990
注意
※裏面は黒無地です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする