曜日別特売
RF21 レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー) 65976505

レイブリックハイパーLEDバルブ T10

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)色温度(K)6500注文コード65976505品番RF21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。

用途ポジションランプ・ルームランプタイプT10定格電圧(V)12定格電力(W)0.6口金その他適合車12V車色温度(K)6500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65976602
2024-04-22
用途: ナンバー灯として
湯浅製造業

さすが、スタンレー。配光が秀逸。ナンバー全域が明るく照射されています。

対象商品 : 65976548
2021-04-08
用途: バイクのパイロットランプ
製造業

明る過ぎない程よいLEDランプを探していました。
RAYBRIGブランドということもあり購入しましたが、思っていた通りの明るさで大変満足しています。

対象商品 : 65976505
2020-06-15
用途: 純正との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもクリアーで満足しています。さすがRAYBRIGですね。

2が参考にしています
対象商品 : 65976532
2020-06-17
用途: 車の球交換

ポジションランプに使用しました。青みもなく、ほぼ想像通りでした。爆光とかを求めている方は買わないほうがいいです。普通に白っぽい光に変えたい方にはおすすめ。光の広がりはウェッジ球のように全体がボワッとならず、ピッとまっすぐ光る感じです。なので光の広がりは狭いとおもいます。明るさはLEDだなといった普通の明るさだとおもいます。室内灯に使うと暗く感じるかもしれません。

対象商品 : 65976532
2019-08-17
用途: 純正交換
運輸・通信業

スイフト DBA-ZC71S へ取り付けました。白い光り、スモールとしての光量、ともに満足を出来る買い物でした。純正ソケットにもピッタリとフィットして良かったです。

対象商品 : 65976593
2019-06-27
用途: スクーターに使用
製造業

今まで安物のLEDを使用してきましたが、端子部の寸法が適切でないものが多く、接触不良が多発していましたが、本製品は寸法も問題なく、安定しています。
やはり、ちゃんとしたメーカーのものを買う方が良いようです。

対象商品 : 65976593
2018-12-03
用途: 純正バルブと交換
製造業

室内がとても明るくなると共に、丁度いい色温度の発色で大変満足しています。

対象商品 : 65976514
2018-09-14
用途: トンネル内・夜間
サービス業

純正が薄暗いのに対し、白くて明るいのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする