レイブリックハイパーLEDバルブ T10

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 色温度(K)6500 注文コード65976593 品番RF41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は色温度7種類から選べます 他の種類を見る

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。

タイプT10 定格電圧(V)12 用途ライセンスランプ・ルームランプ 定格電力(W)1.1 口金その他 適合車12V車 色温度(K)6500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65976602
2024-04-22
用途:
ナンバー灯として
湯浅 様 (製造業)

さすが、スタンレー。配光が秀逸。ナンバー全域が明るく照射されています。

対象商品:
65976548
2021-04-08
用途:
バイクのパイロットランプ
製造業

明る過ぎない程よいLEDランプを探していました。
RAYBRIGブランドということもあり購入しましたが、思っていた通りの明るさで大変満足しています。

対象商品:
65976505
2020-06-15
用途:
純正との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもクリアーで満足しています。さすがRAYBRIGですね。

2人が参考にしています
対象商品:
65976532
2020-06-17
用途:
車の球交換

ポジションランプに使用しました。青みもなく、ほぼ想像通りでした。爆光とかを求めている方は買わないほうがいいです。普通に白っぽい光に変えたい方にはおすすめ。光の広がりはウェッジ球のように全体がボワッとならず、ピッとまっすぐ光る感じです。なので光の広がりは狭いとおもいます。明るさはLEDだなといった普通の明るさだとおもいます。室内灯に使うと暗く感じるかもしれません。

対象商品:
65976532
2019-08-17
用途:
純正交換
運輸・通信業

スイフト DBA-ZC71S へ取り付けました。白い光り、スモールとしての光量、ともに満足を出来る買い物でした。純正ソケットにもピッタリとフィットして良かったです。

対象商品:
65976593
2019-06-27
用途:
スクーターに使用
製造業

今まで安物のLEDを使用してきましたが、端子部の寸法が適切でないものが多く、接触不良が多発していましたが、本製品は寸法も問題なく、安定しています。
やはり、ちゃんとしたメーカーのものを買う方が良いようです。

対象商品:
65976593
2018-12-03
用途:
純正バルブと交換
製造業

室内がとても明るくなると共に、丁度いい色温度の発色で大変満足しています。

対象商品:
65976514
2018-09-14
用途:
トンネル内・夜間
サービス業

純正が薄暗いのに対し、白くて明るいのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする